Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vezeték nélküli töltő - bútorba süllyeszthető, 15 W, IP 44, fehér SX084336 - 077642L

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vezeték nélküli töltő - bútorba süllyeszthető, 15 W, IP 44, fehér SX084336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség - 48-48 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971941250

Sonepar cikkszám

SX084336

Gyártói cikkszám

077642L

Gyártói típuskód

Incara 077642L

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség:

48-48 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozási mód:

egyéb

Készülék szélessége:

87 mm

Készülék magassága:

87 mm

Készülék mélysége:

27 mm

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Ütésállóság (IK):

IK08

Antibakteriális bevonat:

Nem

Vezeték nélküli töltő - bútorba süllyeszthető, 15 W, IP 44, fehér