Legrand - Vezeték nélküli töltő - bútorba süllyeszthető, 15 W, IP 44, fekete SX084337 - 077643L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség - 48-48 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971941274
Sonepar cikkszám
SX084337
Gyártói cikkszám
077643L
Gyártói típuskód
Incara 077643L
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség:
48-48 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Csatlakozási mód:
egyéb
Készülék szélessége:
87 mm
Készülék magassága:
87 mm
Készülék mélysége:
27 mm
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Ütésállóság (IK):
IK08
Antibakteriális bevonat:
Nem
Vezeték nélküli töltő - bútorba süllyeszthető, 15 W, IP 44, fekete