Legrand - Vezeték nélküli töltő szett 4 db töltővel - bútorba süllyeszthető, 15 W, IP 44, alumínium SX084338 - 077645L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség - 48-48 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971941298
Sonepar cikkszám
SX084338
Gyártói cikkszám
077645L
Gyártói típuskód
Incara 077645L
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség:
48-48 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Csatlakozási mód:
egyéb
Készülék szélessége:
87 mm
Készülék magassága:
87 mm
Készülék mélysége:
27 mm
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Ütésállóság (IK):
IK08
Antibakteriális bevonat:
Nem
Vezeték nélküli töltő szett 4 db töltővel - bútorba süllyeszthető, 15 W, IP 44, alumínium