Legrand - Vezeték nélküli töltőállomás USB-A töltőaljzattal, fehér SX075993 - 721134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 1000 mA
Üzemi feszültség - 220-250 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075993
Gyártói cikkszám
721134
Gyártói típuskód
SUNO 721134
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
1000 mA
Üzemi feszültség:
220-250 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
9003
Készülék szélessége:
72.5 mm
Készülék magassága:
136 mm
Készülék mélysége:
41.5 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem
Vezeték nélküli töltőállomás USB-A töltőaljzattal, fehér