Legrand - Vezetékbekötő kapocs egypólus + nulla SX070537 - 404903
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
1. csatlakozó - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Hosszúság - 270 m
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 1
2. csatlakozó - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX070537
Gyártói cikkszám
404903
Gyártói típuskód
Lexic 404903
1. csatlakozó:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Hosszúság:
270 m
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
1
2. csatlakozó:
egyéb
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges áram:
63 A
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Hőállóság:
70-70 °C
Névleges feszültség:
400-400 V
Védővezetővel:
Nem
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Köpeny színe:
egyéb
Kábelbevezetés csatlakozás 1:
derékszögű
Csatlakozás típusa az IEC 60320 szerint, 1. csatlakozás:
egyéb
Kábelbevezetés, 1. csatlakozás:
szögben
Csatlakozás típusa az IEC 60320 szerint, 2. csatlakozás:
egyéb
Frekvencia:
50-60 Hz
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
6 mm