Legrand - Vezetékcsatorna 20mm x 12,5mm Fehér Öntapadós SN108558 - 648905

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vezetékcsatorna 20mm x 12,5mm Fehér Öntapadós SN108558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 20 mm

  • Magasság - 12.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2010 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 120 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1422 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108558

Gyártói cikkszám

648905

Gyártói típuskód

DLP mini 648905

Szélesség:

20 mm

Magasság:

12.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2010 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

öntapadós és alsó perforáció

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Ütésállóság (IK):

egyéb

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

160 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Védettség (IP):

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatorna 20mm x 12,5mm Fehér Öntapadós