Legrand - Vezetékes LED lámpa zöld ellenőrzőfénnyel ellátható kapcsolóhoz 2,4 mA, 230 V, 20 AX SX069172 - 067663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 0.7-0.7 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Foglalat - kábel
Technológia - LED
Lámpaforma - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970810915
Sonepar cikkszám
SX069172
Gyártói cikkszám
067663
Gyártói típuskód
067663
Lámpateljesítmény:
0.7-0.7 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Foglalat:
kábel
Technológia:
LED
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
zöld
Halogén:
Nem
Átmérő:
6.8 mm
Teljes hossz:
153 mm
Névleges áram:
3 mA
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
Vezetékes LED lámpa zöld ellenőrzőfénnyel ellátható kapcsolóhoz 2,4 mA, 230 V, 20 AX