Legrand - Viking3 árnyékoló összekötő 1be-1ki, 5-6-8mm SN055084 - 037535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 0
Raszterméret - 71.6 mm
Szín - fehér
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060375355
Sonepar cikkszám
SN055084
Gyártói cikkszám
037535
Gyártói típuskód
Viking3 037535
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
0
Raszterméret:
71.6 mm
Szín:
fehér
Szerelési mód:
egyéb
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
0 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Nem
Viking3 árnyékoló összekötő 1be-1ki, 5-6-8mm