Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 árnyékolósín 10x3mm, acél, 1m hosszú SN055083 - 037534

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Viking3 árnyékolósín 10x3mm, acél, 1m hosszú SN055083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 0

  • Raszterméret - 1000 mm

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060375348

Sonepar cikkszám

SN055083

Gyártói cikkszám

037534

Gyártói típuskód

Viking3 037534

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

0

Raszterméret:

1000 mm

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

0 A

Névleges feszültség:

0 V

Szigetelt:

Nem

Viking3 árnyékolósín 10x3mm, acél, 1m hosszú