Legrand - Viking3 átkötőfésű 8 mm osztástávolság 2db-hoz SN055080 - 037508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 8 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375089
Sonepar cikkszám
SN055080
Gyártói cikkszám
037508
Gyártói típuskód
Viking3 037508
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
8 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Viking3 átkötőfésű 8 mm osztástávolság 2db-hoz