Legrand - Viking3 átkötősín nem szigetelt 12 mm oszt.táv, csavaroshoz GT65890 - 037542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fésűs híd
Áthidalt kapcsok száma - 12
Raszterméret - 12 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375423
Sonepar cikkszám
GT65890
Gyártói cikkszám
037542
Gyártói típuskód
Viking3 037542
Kivitel:
fésűs híd
Áthidalt kapcsok száma:
12
Raszterméret:
12 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
76 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Nem
Viking3 átkötősín nem szigetelt 12 mm oszt.táv, csavaroshoz