Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 átmenő fekete sorkapocs 16 mm2 SX071383 - 414803

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Viking3 átmenő fekete sorkapocs 16 mm2 SX071383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 4-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 4-16 mm2

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064148030

Sonepar cikkszám

SX071383

Gyártói cikkszám

414803

Gyártói típuskód

Viking3 414803

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

4-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-16 mm2

Szín:

fekete

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

15 mm

Magasság:

63 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

57 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-16 mm2

Névleges áram In:

80 A

Viking3 átmenő fekete sorkapocs 16 mm2