Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 átmenő fekete sorkapocs 6 mm2 SX071381 - 414801

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Viking3 átmenő fekete sorkapocs 6 mm2 SX071381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-6 mm2

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064148016

Sonepar cikkszám

SX071381

Gyártói cikkszám

414801

Gyártói típuskód

Viking3 414801

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-6 mm2

Szín:

fekete

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

10 mm

Magasság:

46.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

52.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-6 mm2

Viking3 átmenő fekete sorkapocs 6 mm2