Legrand - Viking3 elvál/szig válaszfal 5-6mm 1be-1ki 1be-2ki 2be-2ki SN055100 - 037595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2.8 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375959
Sonepar cikkszám
SN055100
Gyártói cikkszám
037595
Gyártói típuskód
Viking3 037595
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2.8 mm
Bepattintható:
Igen
Viking3 elvál/szig válaszfal 5-6mm 1be-1ki 1be-2ki 2be-2ki