Legrand - Viking3 elvál/szig válaszfal 5-6mm 4vez 2em rugóshoz SN055101 - 037596
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2.7 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375966
Sonepar cikkszám
SN055101
Gyártói cikkszám
037596
Gyártói típuskód
Viking3 037596
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2.7 mm
Bepattintható:
Igen
Viking3 elvál/szig válaszfal 5-6mm 4vez 2em rugóshoz