Legrand - Viking3 elvál/szig válaszfal 6mm osztástáv 2be-2ki csavarral SN055086 - 037562
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375621
Sonepar cikkszám
SN055086
Gyártói cikkszám
037562
Gyártói típuskód
Viking3 037562
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Viking3 elvál/szig válaszfal 6mm osztástáv 2be-2ki csavarral