Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 fázis 35mm2 sarus sorkapocs SN057523 - 039031

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Viking3 fázis 35mm2 sarus sorkapocs SN057523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 35-35 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Szerelési mód - G-sín

  • Szín - szürke

  • Kapocshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060390310

Sonepar cikkszám

SN057523

Gyártói cikkszám

039031

Gyártói típuskód

Viking3 039031

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

35-35 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szerelési mód:

G-sín

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

1

Szintek száma:

1

Magasság:

56 mm

Szélesség:

26 mm

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

84 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

35-35 mm2

Névleges áram In:

125 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Névleges feszültség:

1000 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Viking3 fázis 35mm2 sarus sorkapocs