Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 fázis 70mm2 sarus sorkapocs SN057524 - 039032

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Viking3 fázis 70mm2 sarus sorkapocs SN057524

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 70-70 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Szerelési mód - G-sín

  • Szín - szürke

  • Kapocshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060390327

Sonepar cikkszám

SN057524

Gyártói cikkszám

039032

Gyártói típuskód

Viking3 039032

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

70-70 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szerelési mód:

G-sín

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

1

Szintek száma:

1

Magasság:

61 mm

Szélesség:

34 mm

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

84 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

70-70 mm2

Névleges áram In:

192 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Névleges feszültség:

1000 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Viking3 fázis 70mm2 sarus sorkapocs