Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 jelölő 21-30 vízszintes 5mm széles SN057526 - 039507

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Viking3 jelölő 21-30 vízszintes 5mm széles SN057526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - számjegy

  • Kódolási irány - vízszintes

  • Raszterméret - 5 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060395070

Sonepar cikkszám

SN057526

Gyártói cikkszám

039507

Gyártói típuskód

Viking3 039507

Felirat:

számjegy

Kódolási irány:

vízszintes

Raszterméret:

5 mm

Szín:

fehér

Viking3 jelölő 21-30 vízszintes 5mm széles