Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 jelölő 31-40 vízszintes 6mm széles SN057528 - 039518

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Viking3 jelölő 31-40 vízszintes 6mm széles SN057528

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - számjegy

  • Kódolási irány - vízszintes

  • Raszterméret - 6 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060395186

Sonepar cikkszám

SN057528

Gyártói cikkszám

039518

Gyártói típuskód

Viking3 039518

Felirat:

számjegy

Kódolási irány:

vízszintes

Raszterméret:

6 mm

Szín:

fehér

Viking3 jelölő 31-40 vízszintes 6mm széles