Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 jelölő1-10 vízszintes 6mm széles SN057530 - 039515

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Viking3 jelölő1-10 vízszintes 6mm széles SN057530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - számjegy

  • Kódolási irány - vízszintes

  • Raszterméret - 6 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060395155

Sonepar cikkszám

SN057530

Gyártói cikkszám

039515

Gyártói típuskód

Viking3 039515

Felirat:

számjegy

Kódolási irány:

vízszintes

Raszterméret:

6 mm

Szín:

fehér

Viking3 jelölő1-10 vízszintes 6mm széles