Legrand - Viking3 kapocskengyel 10-20 mm kábelátmérő SN057532 - 037532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 10-20 mm
Szerelési mód - sín-/közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás
Szélesség - 24.8 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375324
Sonepar cikkszám
SN057532
Gyártói cikkszám
037532
Gyártói típuskód
Viking3 037532
Megengedett kábelátmérő:
10-20 mm
Szerelési mód:
sín-/közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
rugós csatlakozás
Szélesség:
24.8 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Magasság:
40 mm
Üzemi hőmérséklet:
-5-40 °C
Viking3 kapocskengyel 10-20 mm kábelátmérő