Legrand - Viking3 kapocskengyel 3-8 mm kábelátmérő SN057533 - 037530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 3-8 mm
Szerelési mód - sín-/közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás
Szélesség - 13.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375300
Sonepar cikkszám
SN057533
Gyártói cikkszám
037530
Gyártói típuskód
Viking3 037530
Megengedett kábelátmérő:
3-8 mm
Szerelési mód:
sín-/közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
rugós csatlakozás
Szélesség:
13.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Magasság:
26 mm
Üzemi hőmérséklet:
-5-40 °C
Viking3 kapocskengyel 3-8 mm kábelátmérő