Legrand - Viking3 kapocskengyel 4-13,5 mm kábelátmérő SN057534 - 037531
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 4-13.5 mm
Szerelési mód - sín-/közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás
Szélesség - 20 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375317
Sonepar cikkszám
SN057534
Gyártói cikkszám
037531
Gyártói típuskód
Viking3 037531
Megengedett kábelátmérő:
4-13.5 mm
Szerelési mód:
sín-/közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
rugós csatlakozás
Szélesség:
20 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Magasság:
31.4 mm
Üzemi hőmérséklet:
-5-40 °C
Viking3 kapocskengyel 4-13,5 mm kábelátmérő