Legrand - Viking3 szigetelő végz. 5mm osztástáv 2 emeleteshez rugóshoz SN055098 - 037589
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375898
Sonepar cikkszám
SN055098
Gyártói cikkszám
037589
Gyártói típuskód
Viking3 037589
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.1 mm
Bepattintható:
Igen
Viking3 szigetelő végz. 5mm osztástáv 2 emeleteshez rugóshoz