Legrand - Viking3 szigetelő végzáró 2 be- 2kimenet, csavaroshoz SN055085 - 037552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375522
Sonepar cikkszám
SN055085
Gyártói cikkszám
037552
Gyártói típuskód
Viking3 037552
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Viking3 szigetelő végzáró 2 be- 2kimenet, csavaroshoz