Legrand - Viking3 szigetelő végzáró 5-6 mm osztástávolság. 2 szintes GT83263 - 037553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375539
Sonepar cikkszám
GT83263
Gyártói cikkszám
037553
Gyártói típuskód
Viking3 037553
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Viking3 szigetelő végzáró 5-6 mm osztástávolság. 2 szintes