Legrand - Viking3 szigetelő végzáró 5 mm osztástáv 1 be- 1ki, rugóshoz SN055095 - 037586
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375867
Sonepar cikkszám
SN055095
Gyártói cikkszám
037586
Gyártói típuskód
Viking3 037586
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Viking3 szigetelő végzáró 5 mm osztástáv 1 be- 1ki, rugóshoz