Legrand - Viking3 szigetelő végzáró 5 mm osztástáv 1 be- 2ki, rugóshoz SN055096 - 037587
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375874
Sonepar cikkszám
SN055096
Gyártói cikkszám
037587
Gyártói típuskód
Viking3 037587
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.1 mm
Bepattintható:
Igen
Viking3 szigetelő végzáró 5 mm osztástáv 1 be- 2ki, rugóshoz