Legrand - Viking3 szigetelő végzáró 5 mm osztástáv 2 be- 2ki, rugóshoz SN055097 - 037588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375881
Sonepar cikkszám
SN055097
Gyártói cikkszám
037588
Gyártói típuskód
Viking3 037588
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.1 mm
Bepattintható:
Igen
Viking3 szigetelő végzáró 5 mm osztástáv 2 be- 2ki, rugóshoz