Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 válaszf. 26mm sorkapocshoz SN057538 - 039477

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Viking3 válaszf. 26mm sorkapocshoz SN057538

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Nem

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 2 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060394776

Sonepar cikkszám

SN057538

Gyártói cikkszám

039477

Gyártói típuskód

Viking3 039477

Véglap:

Nem

Elválasztólap:

Igen

Szín:

szürke

Vastagság:

2 mm

Bepattintható:

Igen

Viking3 válaszf. 26mm sorkapocshoz