Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 védőfedél 4P 26mm sorkapocshoz SN057539 - 039488

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Viking3 védőfedél 4P 26mm sorkapocshoz SN057539

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Nem

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 1.5 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060394882

Sonepar cikkszám

SN057539

Gyártói cikkszám

039488

Gyártói típuskód

Viking3 039488

Véglap:

Nem

Elválasztólap:

Nem

Szín:

szürke

Vastagság:

1.5 mm

Bepattintható:

Igen

Viking3 védőfedél 4P 26mm sorkapocshoz