Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 védőföld sorkap 10mm2 2vez-hez fémtalppal 1em rugós SN055068 - 037273

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Viking3 védőföld sorkap 10mm2 2vez-hez fémtalppal 1em rugós SN055068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.75-10 mm2

  • Szín - zöld-sárga

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060372736

Sonepar cikkszám

SN055068

Gyártói cikkszám

037273

Gyártói típuskód

Viking3 037273

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-10 mm2

Szín:

zöld-sárga

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

10 mm

Magasság:

49 mm

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

74.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.75-10 mm2

Névleges áram In:

57 A

Viking3 védőföld sorkap 10mm2 2vez-hez fémtalppal 1em rugós