Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 vizsgáló alj 4mm 12-15mm osztástávolság csavaroshoz SN055092 - 037576

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Viking3 vizsgáló alj 4mm 12-15mm osztástávolság csavaroshoz SN055092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • Pólusszám - 1

  • Csap átmérője - 4 mm

  • Csatlakozókábel - Nem

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060375768

Sonepar cikkszám

SN055092

Gyártói cikkszám

037576

Gyártói típuskód

Viking3 037576

Csatlakozási mód:

egyéb

Pólusszám:

1

Csap átmérője:

4 mm

Csatlakozókábel:

Nem

Szín:

egyéb

Sorolható:

Igen

Reteszelhető:

Nem

Viking3 vizsgáló alj 4mm 12-15mm osztástávolság csavaroshoz