Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 vizsgáló alj 4mm mérő-leválasztó csavar sorkapocshoz SN055093 - 037577

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Viking3 vizsgáló alj 4mm mérő-leválasztó csavar sorkapocshoz SN055093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • Pólusszám - 1

  • Csap átmérője - 4 mm

  • Csatlakozókábel - Nem

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060375775

Sonepar cikkszám

SN055093

Gyártói cikkszám

037577

Gyártói típuskód

Viking3 037577

Csatlakozási mód:

egyéb

Pólusszám:

1

Csap átmérője:

4 mm

Csatlakozókábel:

Nem

Szín:

szürke

Sorolható:

Igen

Reteszelhető:

Nem

Viking3 vizsgáló alj 4mm mérő-leválasztó csavar sorkapocshoz