Legrand - Viking3 vizsgáló aljzat 2mm 10mm osztástávolság. csavaroshoz SN055091 - 037575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 2 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060375751
Sonepar cikkszám
SN055091
Gyártói cikkszám
037575
Gyártói típuskód
Viking3 037575
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
2 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
egyéb
Sorolható:
Igen
Reteszelhető:
Nem
Viking3 vizsgáló aljzat 2mm 10mm osztástávolság. csavaroshoz