Legrand - Viking3 vizsgáló aljzat 4mm 5-6mm osztástávolság SN055082 - 037527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 4 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060375270
Sonepar cikkszám
SN055082
Gyártói cikkszám
037527
Gyártói típuskód
Viking3 037527
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
4 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
szürke
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
Viking3 vizsgáló aljzat 4mm 5-6mm osztástávolság