Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vil/red.vez 2 lámpa+1 redőny+1 kontakt nővérhívó rendszerhez SN055206 - 078379

MásolásMásolás
Legrand - Vil/red.vez 2 lámpa+1 redőny+1 kontakt nővérhívó rendszerhez SN055206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Tanulásra képes (adaptív) - Igen

  • Irányítható eszközök max. száma - 2

  • Kijelzővel - Nem

  • Előprogramozott - Nem

  • Magasság - 230 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060783792

Sonepar cikkszám

SN055206

Gyártói cikkszám

078379

Gyártói típuskód

078379

Tanulásra képes (adaptív):

Igen

Irányítható eszközök max. száma:

2

Kijelzővel:

Nem

Előprogramozott:

Nem

Magasság:

230 mm

Szélesség:

71 mm

Mélység:

44 mm

Vil/red.vez 2 lámpa+1 redőny+1 kontakt nővérhívó rendszerhez