Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Világítás + késleltetett ventilátor burkolat Valena Life SN078183 - 755211

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Világítás + késleltetett ventilátor burkolat Valena Life SN078183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - időzítő kapcsoló

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078183

Gyártói cikkszám

755211

Gyártói típuskód

Valena Life 755211

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

időzítő kapcsoló

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

bézs

RAL-szám (hasonló):

1013

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Szélesség:

54.4 mm

Magasság:

53.5 mm

Mélység:

8.6 mm

Világítás + késleltetett ventilátor burkolat Valena Life