Legrand - Világítás készlet IP20 SN106445 - 020989
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 8 W
Fényforrás - fénycső
Csatlakozó aljzattal - Nem
Hosszúság - 600 mm
Fényérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106445
Gyártói cikkszám
020989
Gyártói típuskód
XL3 020989
Fényforrás teljesítménye:
8 W
Fényforrás:
fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
600 mm
Fényérzékelővel:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
szorító-/csavarrögzítés
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Világítás készlet IP20