Legrand - Világítás-/redőnyvez 2 lámpa+1 redőny nővérhívó rendszerhez SN055205 - 078378
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tanulásra képes (adaptív) - Igen
Irányítható eszközök max. száma - 2
Kijelzővel - Nem
Előprogramozott - Nem
Magasság - 230 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060783785
Sonepar cikkszám
SN055205
Gyártói cikkszám
078378
Gyártói típuskód
078378
Tanulásra képes (adaptív):
Igen
Irányítható eszközök max. száma:
2
Kijelzővel:
Nem
Előprogramozott:
Nem
Magasság:
230 mm
Szélesség:
71 mm
Mélység:
44 mm
Világítás-/redőnyvez 2 lámpa+1 redőny nővérhívó rendszerhez