Legrand - Világítási készlet IP20 SN121184 - 020389
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 8 W
Fényforrás - fénycső
Csatlakozó aljzattal - Nem
Hosszúság - 515 mm
Fényérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060203894
Sonepar cikkszám
SN121184
Gyártói cikkszám
020389
Gyártói típuskód
XL3 400 020389
Fényforrás teljesítménye:
8 W
Fényforrás:
fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
515 mm
Fényérzékelővel:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
szorító-/csavarrögzítés
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Világítási készlet IP20