Legrand - Világításvezérlés 4 lámpához, nővérhívó rendszerhez SN055204 - 078377
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tanulásra képes (adaptív) - Igen
Irányítható eszközök max. száma - 4
Kijelzővel - Nem
Előprogramozott - Nem
Magasság - 230 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060783778
Sonepar cikkszám
SN055204
Gyártói cikkszám
078377
Gyártói típuskód
078377
Tanulásra képes (adaptív):
Igen
Irányítható eszközök max. száma:
4
Kijelzővel:
Nem
Előprogramozott:
Nem
Magasság:
230 mm
Szélesség:
71 mm
Mélység:
44 mm
Világításvezérlés 4 lámpához, nővérhívó rendszerhez