Legrand - Visszaállítható Tűzbiztonsági fotovoltaikus doboz SX071351 - 414025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítás - kismegszakító / áramvédő kapcsoló/kismegszakító
Csoportok száma összesen - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Fázisok száma - 1
Fénycsoportok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
300 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064140256
Sonepar cikkszám
SX071351
Gyártói cikkszám
414025
Gyártói típuskód
414025
Biztosítás:
kismegszakító / áramvédő kapcsoló/kismegszakító
Csoportok száma összesen:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Fázisok száma:
1
Fénycsoportok száma:
0
Áram-védőkapcsolók kombinációjának száma/kismegszakító:
0
Védelmi főkapcsoló:
Igen
Csoportok száma az áram-védőkapcsoló mögött:
0
Tűzhely-csatlakozócsoport:
nincs
Védettség (IP):
IP66
Közvetlen csoportok száma:
1
Tűzhely-csatlakozócsoport alkalmas erősáramú csoportnak:
Nem
Csengőtranszformátorral:
Nem
Pólusok száma főkapcsoló:
4
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Bemeneti védelem ÁVK:
Nem
Megosztott védelem:
Nem
Magasság:
240 mm
Nagy integritású védelem:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Mérővel:
Nem
Kettős védelem (2×ÁVK):
Nem
Szélesség:
190 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Zárható:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
Modulszélesség:
0
Mélység:
94 mm
Főkapcsoló névleges áram:
25 A
Áram-védőkapcsolók száma 30 mA:
0
Áram-védőkapcsolók száma 300 mA:
0
Ívzárlat védelmi eszközök száma AFDD:
0
Sorok száma:
0
Kimeneti áramkörök száma:
1
Egyfázisú kismegszakítók száma:
0
Adatokhoz alkalmas:
Nem
Háromfázisú kismegszakítók száma:
1
Beépítési magasság:
236 mm
Beépítési szélesség:
186 mm
Burkolat típusa:
fedél
Zárás módja:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035