Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vistop 32A jelzőérintkező Ny+Z 5A SX067740 - 022703

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vistop 32A jelzőérintkező Ny+Z 5A SX067740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060227036

Sonepar cikkszám

SX067740

Gyártói cikkszám

022703

Gyártói típuskód

Vistop 022703

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

5 A

Vistop 32A jelzőérintkező Ny+Z 5A