Legrand - Vízszint érzékelő Plexo 55 szürke SN095094 - 069593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg csatlakozó - Igen
Rádió-helyettesítési mód (GSM) - Nem
ISDN-csatlakozó - Nem
Digitális átvitel (AWUG) - Nem
Beszédátvitel (AWAG) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095094
Gyártói cikkszám
069593
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069593
Analóg csatlakozó:
Igen
Rádió-helyettesítési mód (GSM):
Nem
ISDN-csatlakozó:
Nem
Digitális átvitel (AWUG):
Nem
Beszédátvitel (AWAG):
Nem
Hálózati résszel:
Nem
X.31/X.25:
Nem
Házzal:
Nem
Bemenetek bővithető max. száma:
1
Vízszint érzékelő Plexo 55 szürke