Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vizszintes és függőleges összekötő elem süllyeszetett elosztódobozokhoz SX102374 - 134102

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vizszintes és függőleges összekötő elem süllyeszetett elosztódobozokhoz SX102374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 96 mm

  • Magasság - 108 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 34 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971457959

Sonepar cikkszám

SX102374

Gyártói cikkszám

134102

Gyártói típuskód

134102

Kivitel:

rögzítő készlet

Szélesség:

96 mm

Magasság:

108 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

34 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

6011

Vizszintes és függőleges összekötő elem süllyeszetett elosztódobozokhoz