Legrand - Vízszintes forrásváltó fix DPX3 630 SX067641 - 021073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 570 mm
Magasság - 565 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970996237
Sonepar cikkszám
SX067641
Gyártói cikkszám
021073
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021073
Szélesség:
570 mm
Magasság:
565 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Vízszintes forrásváltó fix DPX3 630