Legrand - Vízszintes forrásváltó kikocsizható DPX3 630 SX067642 - 021074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970996244
Sonepar cikkszám
SX067642
Gyártói cikkszám
021074
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021074
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Vízszintes forrásváltó kikocsizható DPX3 630