Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vízszintes vagy függőleges összekötő elem, 2 elosztószekrény sorolásához IP20 SX070254 - 401723

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vízszintes vagy függőleges összekötő elem, 2 elosztószekrény sorolásához IP20 SX070254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 135 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Mélység - 53 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970417527

Sonepar cikkszám

SX070254

Gyártói cikkszám

401723

Gyártói típuskód

401723

Tartozék fajtája:

rögzítőegység-szett

Anyag:

műanyag

Szélesség:

135 mm

Magasság:

60 mm

Mélység:

53 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Vízszintes vagy függőleges összekötő elem, 2 elosztószekrény sorolásához IP20